曜日別特売
TB2OTLRL593NV5931BLKBKMJANBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ・伸縮式ノビロン(BK) ツヨロン(藤井電工) 06154929

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付きロックリトラ・伸縮式ノビロン(BK)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルト色黒
内容量1本注文コード06154929品番TB2OTLRL593NV5931BLKBKMJANBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。装着しやすいワンタッチバックルとフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-4111
ベルト色
黒
種別
ランヤード:タイプ1
サイズ
M
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
主:1400・副:1050~1500
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
主:15・副:32
ランヤード
2丁掛け(主ランヤード:織ロープ巻取り式(ロックリトラ)、副ランヤード:伸縮式ノビロン))
ロック機構の有無
有
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする