曜日別特売
TBNV2OT593NVBL4BKMJANBP 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK) ツヨロン(藤井電工) 06155952

胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ(BK)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ベルト色青
胴ベルト長さ(mm)1200
内容量1本注文コード06155952品番TBNV2OT593NVBL4BKMJANBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-5696
ベルト色
青
バックル
ワンタッチバックル付き
フック
スチール製大口径フック付き
胴ベルト長さ(mm)
1200
仕様
補助ロープ:伸縮式ノビロン
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1050~1150、伸長時:1500
最大使用質量(kg)
100
ランヤード
伸縮式ノビロン2丁掛け
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする