曜日別特売
TB-ORL-593SV-BLK-S-JAN-BP 胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ ツヨロン(藤井電工) 06156636

胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルト色黒
胴ベルト長さ(mm)1100
内容量1本注文コード06156636品番TB-ORL-593SV-BLK-S-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径SV回転フック付き
トラスコ品番
628-8261
ベルト色
黒
胴ベルト長さ(mm)
1100
最大使用質量(kg)
100
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
材質
ベルト部:ナイロン
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1450
ランヤード(幅)(mm)
15
ロック機構の有無
巻取式ロック機能あり
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする