曜日別特売
TBORL593SVRLL(130KG)JANBP 胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ ツヨロン(藤井電工) 06156722

胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ベルト色赤
胴ベルト長さ(mm)1600
内容量1本注文コード06156722品番TBORL593SVRLL(130KG)JANBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-2612
ベルト色
赤
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
材質
ナイロン(ベルト部)
バックル
アルミスライドバックル付き
フック
スチール製大口径フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
1450
ランヤード(幅)(mm)
15
ロック機構の有無
巻取式ロック機能あり
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする