- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- トラスコ品番
- 627-2624
- ベルト色
- 黒
- バックル
- BPブリスターパック BX箱入り(BOX) HDポリエチ袋入り
- フック
- スチール製大口径フック付き、軽量大口径フック付き
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1200
- 仕様
- ●補助ロープ:伸縮式ノビロン●伸縮タイプ ノビロン(黒)
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 50
- ランヤード(長さ)(mm)
- 収縮時:1050~1150、伸長時:1500
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード
- 伸縮式ノビロン2丁掛け