TUBNS5DBLKMBX 胴ベルトのみ アルミスライドバックル D環・D環止め付 黒 ツヨロン(藤井電工) 06158402

TUBNS5DBLKMBX 胴ベルトのみ アルミスライドバックル D環・D環止め付 黒 ツヨロン(藤井電工) 06158402
TUBNS5DBLKMBX 胴ベルトのみ アルミスライドバックル D環・D環止め付 黒 ツヨロン(藤井電工) 06158402

胴ベルトのみ アルミスライドバックル D環・D環止め付 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
629-7207
注文コード
06158402
品番
TUBNS5DBLKMBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

アルミ製のスライドバックルを採用した軽量型の胴ベルトです。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
トラスコ品番
629-7207
胴ベルト長さ(mm)
1200
仕様
D環止め:D環・D環止め付
色
黒
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
アルミ製スライドバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする