曜日別特売

ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可12日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
青
トラスコ品番
594-9552
注文コード
06159917
品番
TUBAJOTNBL4LBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルトです。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能です。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
トラスコ品番
594-9552
色
青
胴ベルト長さ(mm)
1400
材質
ナイロン
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
アジャスト付きワンタッチバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする