曜日別特売
TBORLOT593SVRLL(130KG)JANBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ ツヨロン(藤井電工) 06161466

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ベルト色赤
バックルワンタッチバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)1450
内容量1本注文コード06161466品番TBORLOT593SVRLL(130KG)JANBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-5710
ベルト色
赤
バックル
ワンタッチバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1450
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
フック
スチール製大口径フック付き
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
15
ロック機構の有無
巻取式ロック機能あり
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする