曜日別特売
TBRN590BL2MBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト  ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06161859

TBRN590BL2MBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト  ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06161859
TBRN590BL2MBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト  ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06161859
TBRN590BL2MBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト  ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06161859
TBRN590BL2MBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト  ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06161859

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト ワンタッチバックル仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ベルト色紺
胴ベルト長さ(mm)1200
バックルスチール製スライドバックル付き
内容量1本注文コード06161859品番TBRN590BL2MBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。装着しやすいワンタッチバックル付きです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
595-0746
サイズ
M
ベルト色
紺
バックル
スチール製スライドバックル付き
フック
スチール製大口径フック付き
仕様
巻取式ロック機能なし
種別
ランヤード:タイプ1
材質
ベルト部:ナイロン
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18
ロック機構の有無
なし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする