TB-SAF-OT593-BG-M-BP 胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ち・ワンタッチバックルタイプ ツヨロン(藤井電工) 06162367

TB-SAF-OT593-BG-M-BP 胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ち・ワンタッチバックルタイプ ツヨロン(藤井電工) 06162367
TB-SAF-OT593-BG-M-BP 胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ち・ワンタッチバックルタイプ ツヨロン(藤井電工) 06162367

胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ち・ワンタッチバックルタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズM
ベルト色青緑
胴ベルト長さ(mm)1200
内容量1本注文コード06162367品番TB-SAF-OT593-BG-M-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。フックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
163-8222
サイズ
M
ベルト色
青緑
胴ベルト長さ(mm)
1200
仕様
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
種別
ランヤード:タイプ1
タイプ
軽量タイプ
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル付き
落下距離(m)
3.5
フック
軽量大口径フック付き
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ランヤード(長さ)(mm)
1700(フック含む)
最大使用質量(kg)
100
ロープ長さ(mm)
1600
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする