ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト(スチールバックル)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
胴ベルト長さ(mm)
1200
1100
1400
1600
1200
色
ダークブルー
ダークグレー
ダークブルー
ブラウン
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06162541
品番
TUBL90NDBMBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スチール製のスライドバックルを採用した胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
トラスコ品番
629-7680
色
ダークブルー
胴ベルト長さ(mm)
1200
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。