ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト(ワンタッチバックル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
胴ベルト長さ(mm)
1200
1400
1100
1600
1000
1200
色
ダークグレー
ダークレッド
ダークグレー
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06163250
品番
TUBSOTNDGMBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルトです。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
トラスコ品番
594-9490
色
ダークグレー
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質
ナイロン
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。