曜日別特売
TB-ORL-OT593-BL4-M-BP 胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・ワンタッチバックルタイプ ツヨロン(藤井電工) 06163950

胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・ワンタッチバックルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06163950
品番
TB-ORL-OT593-BL4-M-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ワンハンド機構により、織ロープの操出から収納まで片手で操作できる業界初の巻取り式安全帯です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
装着しやすいワンタッチバックル付き

用途
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
163-5072
材質
胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン、ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック、ベルト先端金具:ステンレス、ベルトバックル:プラスチック&スチール、ベルト調節金具:スチール、フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
サイズ
M
ベルト色
青
フック口開き(mm)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
【ランヤード】15×1400
バックル
ワンタッチ
フック
【構造物側】FS-93
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする