SUZUKID(スズキッド)
低電圧ステンレス用溶接棒 スターロードS-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
06164808
品番
PS-15
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ライムチタニア系低電圧ステンレス用溶接棒です。
SUS304/306/308の母材に適しています。
用途
ステンレスの溶接に。
トラスコ品番
161-8428
規格
JIS:Z3221.D308-16.
適合板厚(mm)
4.0~6.0
棒長(mm)
230
電流範囲(A)下向
100~150
心線径(Φmm)
3.2
入数(本)
44