※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06329906
品番
S1.5S 32B-1010F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,180
歯幅b(mm)
10
ハブ外径dh(Φmm)
40
基準円直径d(Φmm)
48
歯先円直径da(Φmm)
51
穴径dd(Φmm)
10
全長l(mm)
20
ハブ長さlh(mm)
10
歯数
32
材質
S45C
形
B1
質量(g)
228.4
モジュール
1.5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
新JIS B 1702-1(ISO) 8級相当・旧JIS B 1702 4級
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06329906
S1.5S 32B-1010F
75344193
S1.5S 32B-1010
平歯車 モジュール1.5 S45C
協育歯車
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です