曜日別特売
SPB-140-2 イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 06336881

イソメックSPプーリー SPB-2

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ブッシング品番2012
de外径(Φmm)147
147
132
139
157
167
172
177
182
187
192
197
202
207
213
219
225
231
237
243
257
272
287
307
322
342
362
382
407
457
507
537
内容量1個注文コード06336881品番SPB-140-2
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。
また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。
プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。
また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。

リムh(mm)
22.5
許容差:0~2
ハブdb(mm)-ddデータム径(Φmm)140de外径(Φmm)147ハブl(mm)32ハブs1(mm)-ハブs2(mm)12リム幅w(mm)44その他( )内は旧JIS平行キーを適合する場合の最大軸穴径です。質量(kg)2.83種類イソメックSPプーリー慣性モーメント(kg・m2)0.00844ブッシング最大軸穴径(mm)50(48)ブッシング品番2012RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:技術資料1(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする