イソメックSPプーリー SPB-3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06337414 品番 SPB-300-3
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。
また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。
プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。
また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。

リムh(mm)
23
許容差:0〜2
種類イソメックSPプーリー 質量(kg)13.1 ddデータム径(Φmm)300 de外径(Φmm)307 慣性モーメント(kg・m2)0.168 その他( )内は旧JIS平行キーを適合する場合の最大軸穴径です。 リム幅w(mm)63 ハブdb(mm)160 ハブl(mm)51 ハブs2(mm)6 ブッシング最大軸穴径(mm)75(70) ブッシング品番3020 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:技術資料1(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする