曜日別特売
AK-225 アサヒクリン AGC 06631624

アサヒクリン

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(1kg)注文コード06631624品番AK-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗浄力・乾燥性に優れ、消防法や有機則(※有機溶剤中毒予防規則)にも該当しない取扱いに優しい溶剤です!
米国環境保護庁 成層圏オゾン保護賞「ベスト・オブ・ザ・ベスト」1997年受賞商品
浸透性:低表面張力・低粘度であるため、浸透性に優れており構造が複雑な精密部品の洗浄に適しています。
乾燥性:蒸発潜熱が小さいため、乾燥性に優れており乾燥機を使用しなくても高水準の仕上がりが得られます。
安全:有機則・消防法に非該当です。
環境:水質汚濁防止法に非該当です。
不燃性:引火点が無く、燃えません!
材料への影響:材料に対する影響が少ないため、多様な材質からなる電子部品の洗浄にも適しています。
洗浄力:優れた脱脂性能を持っています。
特別管理産業廃棄物ではありません。

用途
AK-225は浸透性に優れているため、複雑な構造をしている精密部品の洗浄に最適です。また、金属・プラスチックなどの各種材料に対する影響が少ないので、多様な材質からなる各種電子部品の洗浄に有効です。また、乾燥性にも優れているので、乾燥機無しに高い水準の仕上がりが得られます。(電子部品・半導体装置・液晶関連・光学部品・金属精密部品・樹脂成型品・医療用品・冷媒関連)
AK-225AESは、スルーホール基板、表面実装基板、フレキシブル基板などのプリント基板のフラックス洗浄剤として最適です。有機化合物の溶解性に優れ、金属、プラスチック材料への影響が少なく、乾燥性に優れており、さらに蒸発潜熱が小さいので結露によるダメージを受けにくい洗浄剤です。(プリント基板・電子部品・半導体装置・液晶関連・光学部品・金属精密部品・樹脂成型品・医療用品・冷媒関連)
引火点・燃焼範囲:なし
比重1.55(25℃)凝固点-131℃沸点(℃)54℃対応材質鉄、アルミ粘度0.59nPa・s(25℃)主な用途洗浄表面張力(25℃)16.2mN/m引火点・燃焼範囲なし蒸発潜熱145kJ/kg危険物の類別非危険物特性強力、速乾
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06631624
2015-06-28
用途: 脱脂処理

引火、爆発の危険性がなく、不燃性なので安全に取扱えること、及び乾燥が速いので作業性に優れること等が気に入っています。さらに安価に入手できると申し分がないのですが。

対象商品 : 06631624
2013-10-25
用途: チップ の手付け後の 清掃

乾燥が速いので 使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする