画像準備中

インダクションモーター

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06652055 品番4IK25A-CT
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
出力(kW)0.025 電圧(V)200 電源単相 種類インダクションモーター 電流(A)0.3 コンデンサ容量(μF)1.5 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 起動トルク(mN・m[gfcm])100 配線方式端子箱付 定格回転速度(min-1[r.p.m])1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする