D-2 キングデンジ 半寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-2 キングデンジ 半寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681106
D-2 キングデンジ 半寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681106

キングデンジ 半寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(L)28.0
サイズ(cm)39
内容量1個注文コード06681106品番D-2
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。
新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。
通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。フタの取手には本体のフチにかけられるフック付。

材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金容量(L)28.0サイズ(cm)39質量(kg)9.6板厚(mm)2.5外寸法(Φmm)410内径×深さ(mm)390×240底径(Φmm)365

商品説明動画

キングデンジシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする