ND-10 ニューキングデンジ 雪平鍋(目盛付) ナカオアルミ 06682174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND-10 ニューキングデンジ 雪平鍋(目盛付) ナカオアルミ 06682174
ND-10 ニューキングデンジ 雪平鍋(目盛付) ナカオアルミ 06682174

ニューキングデンジ 雪平鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)3.5
内容量1個注文コード06682174品番ND-10
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐熱仕様ハンドルの、ハイクラスモデル。
IH専用鍋のハイクラスモデル・ニューキングデンジの熱への変換率は95%以上、熱伝導性に優れた高品質ステンレスを使用しています。しかも充分な厚みのある一枚ステンレスの為、しっかり保温、熱を逃しません。
熱くなりにくい取っ手。取っ手に熱伝導の低いステンレスキャストを採用。 さらに3年間の研究・試作の末に、調理中でも素手でさわれる新型取っ手を採用(料理によっては熱くなることがあります)。

材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)容量(L)3.5サイズ(cm)24質量(kg)1.3板厚(mm)1.5外寸法(Φmm)250内径×深さ(mm)240×95底径(Φmm)190

商品説明動画

キングデンジシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする