曜日別特売
N-1 キング アルミ 寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06682348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キング アルミ 寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
容量(L)2.7
サイズ(cm)15
内容量1個注文コード06682348品番N-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フチ折り曲げ加工、プレス加工効果により歪みや変形が少なくどの部分を切っても板厚が均一で熱廻りが平均しているのでムラがありません。フタがフラットなのでスタッキングが可能。

材質アルミ容量(L)2.7サイズ(cm)15質量(kg)0.9板厚(mm)3.0外寸法(Φmm)164内径×深さ(mm)150×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする