曜日別特売
PK-1 プロキング アルミ 寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06683547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロキング アルミ 寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)15.0
サイズ(cm)27
内容量1個注文コード06683547品番PK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500

板厚4.0ミリのアルミ材を使用。厚板なので蓄熱性が高く長時間の煮炊きに最適です。少ない熱量で調理が出来、コゲつきづらく熱コントロールに優れています。

材質アルミ・ハンドル:真鍮容量(L)15.0サイズ(cm)27質量(kg)4.0板厚(mm)4.0対応ガス・オーブン内径×深さ(mm)270×270

商品説明動画

プロキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする