N-34 アルミ 打出ペリカン 雪平鍋(目盛付) ナカオアルミ 06684886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 打出ペリカン 雪平鍋(目盛付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)19.5
容量(L)2.0
内容量1個注文コード06684886品番N-34
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

両口仕様です。 注ぎ口が大きく鋭角になっています。

材質アルミ容量(L)2.0サイズ(cm)19.5質量(kg)0.4板厚(mm)1.8外寸法(Φmm)228内径×深さ(mm)195×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06684886
2024-03-01
用途: 料理
医療・福祉・介護関連業

底が安定していない。えっ?と言う感じでした。どの上に置いてもぐらついてガタガタでした。電動熱もすごく遅い、良くない。
失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする