N-26 アルミ 打出 うどんすき鍋 ナカオアルミ 06686173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 打出 うどんすき鍋

商品レビューを投稿する
サイズ(cm)30
容量(L)2.4
内容量1個注文コード06686173品番N-26
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
サイズ(cm)30容量(L)2.4材質アルミ質量(kg)0.8サイズ3人前用板厚(mm)3.3外寸法(Φ×Hmm)310×67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする