N-26 アルミ 打出 うどんすき鍋 ナカオアルミ 06686182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 打出 うどんすき鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)33
容量(L)3.2
内容量1個注文コード06686182品番N-26
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098
サイズ(cm)33容量(L)3.2材質アルミ質量(kg)1.0サイズ4人前用板厚(mm)3.3外寸法(Φ×Hmm)335×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする