4480(イシガキ) 炊飯土鍋 イシガキ産業 06694540

4480(イシガキ) 炊飯土鍋 イシガキ産業 06694540
4480(イシガキ) 炊飯土鍋 イシガキ産業 06694540
4480(イシガキ) 炊飯土鍋 イシガキ産業 06694540
4480(イシガキ) 炊飯土鍋 イシガキ産業 06694540
4480(イシガキ) 炊飯土鍋 イシガキ産業 06694540
4480(イシガキ) 炊飯土鍋 イシガキ産業 06694540
4480(イシガキ) 炊飯土鍋 イシガキ産業 06694540

炊飯土鍋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
容量3合
内容量1個注文コード06694540品番4480(イシガキ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

本体発熱効果、遠赤外線効果でレンジで美味しいご飯が炊ける

材質耐熱陶器寸法(mm)約235×195×143容量3合質量(g)約2050
注意
※ガス火使用の場合、強火は厳禁ご使用後はよく乾燥させて通気性の良い場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする