※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
フットジャッキFAJ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・質量
など
208
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ねじの呼び
M12
質量(g)
483
注文コード
06695623
品番
FAJ12100-100
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
113
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
18
寸法I(mm)
99
寸法J(mm)
2
寸法K(mm)
87
ねじの呼び
M12
耐荷重(kN)
7
材質
ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:亜鉛ダイキャストパウダーコーティング
A
(並目)M12×1.75
質量(g)
483
RoHS指令(10物質対応)
対応