LSD 12.0×200 ストレートロングドリル YG-1 06714671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートロングドリル

(32件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06714671
品番
LSD 12.0×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

韓国屈指の切削工具総合メーカーYG-1で作られている汎用ストレートロングドリルです。

用途
鉄工用ドリル
溝長(mm)
150
全長(mm)
200
刃径(Φmm)
12.0
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角
標準

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06714671LSD 12.0×20008451807LSD12.0×250LSD 12.0×200 ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越) 08451807ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)1本
8,798
欠品中
税込9,678
メーカー・価格が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06714267
2017-04-17
用途: コスパがいい
設備電算親睦会

試し穴を開けるために長いのが必要、普通の工具売り場では高価だけどここでは割安なので購入した。

対象商品 : 06714601
2016-08-27
用途: 木材の深穴あけ

鉄鋼用のきりとしては、国産より安くて助かりました。問題なく使用可能です。

対象商品 : 06714407
2017-06-13
用途: 単管パイプの穴あけ
東和運輸株式会社

ホームセンターではとても効果なものだが、価格・性能全く問題なしでとても良かった。

対象商品 : 06714547
2016-01-27
用途: アルミカーポートの支柱の穴開け。

カーポートの補助棒を自作する為に購入しました。ロングドリルは一度だけの使用予定ですが国産品が高価ですので購入しました。相手がアルミですのでこれで十分でした。硬い物とロングライフを求めるなら国産の高い物をお勧めします。

対象商品 : 06714522
2015-06-29
用途: DIY

コンセント増設のため、室内配線の引き回しをしていたら、床の部材が思いのほか厚く、普通のドリルでは長さが不足したので、この長いドリルを購入しました。 おかげで部材に配線を通すことができ、無事に増設できました。

対象商品 : 06714522
2015-07-29
用途: 金型の冷却水穴

使ってみたが何の問題もありませんでした。
以前は、再研磨して使用してたが、穴が大きくなったり曲がったりして苦労してました。
安価なので、また購入したいと思います。

対象商品 : 06714407
2015-01-19
用途: 鉄、木 穴あけ

中国製?で安いので思い切って使えます。がなかなかタフです。材質も問題ないと思います。わりと根元まで溝が切ってあるのでたわみもよく折れたことなしです。折れても研げば根元近くまで使えます。中国特有のドラム巻き鋼材をカットしたような芯振れもないです。6ミリ×400とか500も出して欲しいです!

対象商品 : 06714407
2015-04-08
用途: 旋盤加工

普通に使えます。他にもYG-1を多数使用していますが、値段を考えれば十分な品質だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする