※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケット 3KH HP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・対辺寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
48
対辺寸法(mm)
4
注文コード
06782522
品番
3KH-04HP
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2203
全長(mm)
48
対辺寸法(mm)
4
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5