3KH-08HP ヘキサゴンソケット 3KH HP TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06786408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット 3KH HP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は全長・対辺寸法など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
53
対辺寸法(mm)
8
注文コード
06786408
品番
3KH-08HP
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。

用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2209
全長(mm)
53
対辺寸法(mm)
8
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする