コイズミ(小泉成器)
遠赤電気ストーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06831716
品番
KKH0962W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スイッチONですぐあたたか。カーボンヒーター
電力切替:900W/700W/500W/300W/切
1/2/4時間切タイマー
二重安全転倒スイッチ5時間自動オフ
幅(mm)
280
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
850
奥行(mm)
280
スイッチ
電力切替:900W/700W/500W/300W/切
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
900W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
タイマー
1/2/4時間切タイマー、5時間自動オフ