コイズミ(小泉成器)
電気ストーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06831732
品番
KEH0965W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
あったか遠赤加工の石英管ヒーター
持ち手付きで運びやすい
電力切替3段階
組み立て不要、箱から出してすぐ使える
二重安全転倒スイッチ
幅(mm)
340
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
450
奥行(mm)
170
スイッチ
電力切替:960W/640W/320W/切
コード長さ(m)
約1.6
消費電力
960W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯