コイズミ(小泉成器)
遠赤電気ストーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06831759
品番
KKS06263W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
サクラクレパスとのコラボ商品
0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター
遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感
600W/300Wの2段切り換え
置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)
250
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
636
奥行(mm)
250
スイッチ
電力切替:600W/300W/切
コード長さ(m)
約2.0
消費電力
600W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯