コイズミ(小泉成器)
遠赤電気ストーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06831847
品番
KSS1026AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
じんわりあたたまる 2灯タイプのシーズヒーター
1000W/500W切替
通電状態がわかりやすい電源ランプ
幅(mm)
300
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
631
奥行(mm)
300
スイッチ
電力切替:1000W/右500W/左500W/切
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
1000W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯