曜日別特売
KKS06263C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831890

KKS06263C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831890
KKS06263C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831890
KKS06263C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831890
KKS06263C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831890
KKS06263C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831890
KKS06263C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831890
KKS06263C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831890

遠赤電気ストーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06831890
品番
KKS06263C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

サクラクレパスとのコラボ商品
0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター
遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感
600W/300Wの2段切り換え
置く場所を取らないスリムな縦型

幅(mm)
250
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
636
奥行(mm)
250
スイッチ
電力切替:600W/300W/切
コード長さ(m)
約2.0
消費電力
600W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする