曜日別特売
KEH0960H 電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831926

KEH0960H 電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831926
KEH0960H 電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831926
KEH0960H 電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831926
KEH0960H 電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831926
KEH0960H 電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831926
KEH0960H 電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831926
KEH0960H 電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831926
KEH0960H 電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831926
KEH0960H 電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831926

電気ストーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06831926
品番
KEH0960H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

あったか遠赤加工の石英管ヒーター
冬場の乾燥対策にスチーム機能搭載(タンク容量約360ml)
ワット数3段階切換え
組み立て不要、箱から出してすぐ使える
二重安全転倒スイッチ

幅(mm)
350
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
400
奥行(mm)
190
スイッチ
電力切替:960W/640W/320W/切 スチーム時995W/675W/355W/切
コード長さ(m)
約1.6
消費電力
995W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする