コイズミ(小泉成器)
遠赤電気ストーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06831978
品番
KKS09267W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター
450/900W2段階切替
自動首振り機能搭載
タイマー付(最長約3時間)
置き場所をとらないスリムなたて型
幅(mm)
300
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
825
奥行(mm)
300
スイッチ
電力切替:900W/450W/切
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
900W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
タイマー
最長約3時間切タイマー
首振り
手動:60° 自動:70°