曜日別特売
KKS0926AC 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832039

KKS0926AC 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832039
KKS0926AC 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832039
KKS0926AC 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832039
KKS0926AC 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832039
KKS0926AC 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832039
KKS0926AC 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832039
KKS0926AC 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832039
KKS0926AC 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832039
KKS0926AC 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832039
KKS0926AC 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832039

遠赤電気ストーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06832039
品番
KKS0926AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

立ち上がりの早い日本製グラファイトヒーター搭載
出力2段階調節
左右自動首振り(70度)
収納時に便利なコード掛け付き

幅(mm)
300
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
830
奥行(mm)
300
スイッチ
電力切替:900W/450W/切
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
900W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
首振り
手動:60° 自動:70°

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする