コイズミ(小泉成器)
遠赤電気ストーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06832048
品番
KKS06264W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
素早い立ち上がりのグラファイトヒーター
遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感
切タイマー搭載(最長約3時間)
600W/300Wの2段切替
置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)
250
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
684
奥行(mm)
250
スイッチ
電力切替:600W/300W/切
コード長さ(m)
約2.0
消費電力
600W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
タイマー
最長約3時間切タイマー