曜日別特売
KKH0661C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832057

KKH0661C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832057
KKH0661C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832057
KKH0661C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832057
KKH0661C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832057
KKH0661C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832057
KKH0661C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832057
KKH0661C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832057
KKH0661C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832057
KKH0661C 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06832057

遠赤電気ストーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06832057
品番
KKH0661C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

小型カーボンヒーター
出力切替300~600W
約1~3時間切タイマー、5時間自動オフ
二重安全転倒スイッチ

幅(mm)
220
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
430
奥行(mm)
220
スイッチ
電力切替:約300W~600W
コード長さ(m)
約1.6
消費電力
600W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
タイマー
約1~3時間切タイマー、5時間自動オフ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする