曜日別特売
ETM26-0384 クッションフロア施工道具セット E-TUMG 06833780

ETM26-0384 クッションフロア施工道具セット E-TUMG 06833780
ETM26-0384 クッションフロア施工道具セット E-TUMG 06833780
ETM26-0384 クッションフロア施工道具セット E-TUMG 06833780
ETM26-0384 クッションフロア施工道具セット E-TUMG 06833780
ETM26-0384 クッションフロア施工道具セット E-TUMG 06833780

クッションフロア施工道具セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06833780
品番
ETM26-0384
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

クッションフロアの施工に必要な基本ツールを5点セットにまとめた便利なセットです。初めての方からプロの方まで幅広くご使用いただけます。
クッションフロアをカットする際にカッター定規(ガイド)として使用します。
【ステンレス地ベラ】 ・クッションフロアをカットする際にカッター定規(ガイド)として使用します。
壁紙の施工時にも使用可能です
【撫で刷毛】 ・硬めのナイロン毛質で空気抜き、シワ伸ばしがスムーズに!
【押さえローラー】 ・コンパクトで扱いやすくクッションフロアの密着性を高めます。
【カッター ネジロック式】 ・スムーズな切れ味で余分なCFをカットします。 ・替刃2枚付き
【クッションフロア用カッター】 ・手に取りやすいタイプでクッションフロアをスムーズにカットします。 ・クッションフロアの厚みによってブレードの位置を調整してください。 ・対応厚み:1.8mm 2.3mm 3.0mm

用途
クッションフロアカット用
注意
※本体の色味は個体差がございます。
※使用上に問題はございませんのでご了承ください。
※壁と床にしっかり押し付けてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする