曜日別特売
DN-BITRSET-IN DEENマルチパーパスビットラチェット&ビットセット インチver DEEN 06850930

DEENマルチパーパスビットラチェット&ビットセット インチver

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06850930
品番
DN-BITRSET-IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,900
販売価格(税別)
¥11,727

人気のマルチパーパスビットラチェットとビットのセットのインチバージョンです。

セット内容
プラス:0、1、2、3/マイナス:3、4、5/ヘックス(インチ):1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16/トルクス:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30/イジり止めトルクス:T10、T15、T20、T25、T27、T30/1/4SQアダプター/ビットラチェット/エクステンションバー
対応
1/4"ビット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする