曜日別特売
HD3-2S-BCA-03B-WYR2【ワケあり】 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 06855620

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD3-2S-BCA-03B-WYR2【ワケあり】 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 06855620
HD3-2S-BCA-03B-WYR2【ワケあり】 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 06855620

電磁切換弁

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び・電圧など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び
3
電圧(V)
AC200
注文コード
06855620
品番
HD3-2S-BCA-03B-WYR2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥43,280販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥37,980¥29,980

コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び
3
質量(kg)
3.5
切換方式
スプリングオフセット形
電圧(V)
AC200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
高圧
タイプ
端子箱
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
44
最高使用圧力(MPa)
25
配線接続方法
端子箱 横取出し
保護等級
IEC529 IP65
流量(L/min)
(最大)120
締付トルク(N・m)
10~12
推奨使用油
ISO VG22、32、46
保持電流(A)
0.25
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
(Tポート)16
使用粘度範囲(mm2/sec)
15~400
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)
2以下
油温(℃)
0~65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16368415
2021-07-21
用途: 部品交換

急遽部品交換が必要になり、納期が早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする