メイン画像
ANEX
ビット5本組 龍靭ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
06864860
品番
ARTL5-2085G
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トーション部で衝撃を吸収します。
驚異の耐久性で長寿命です。
カムアウトを抑制します。
サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ
用途
木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に
トラスコ品番
535-2408
全長(mm)
85
仕様
マグネット付
セット内容
発注はハンギングセットでお願い致します
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂
タイプ
両頭タイプ
対辺寸法(mm)
6.35mm六角軸
刃先
[[+]]2