曜日別特売
ARLS5-2110B ビット5本組 龍靭ビットスリムタイプ ANEX 06864878

メイン画像

ビット5本組 龍靭ビットスリムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
06864878
品番
ARLS5-2110B
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプ
トーション部で衝撃を吸収します。
驚異の耐久性で長寿命です。
カムアウトを抑制します。
サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。

用途
木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に。
トラスコ品番
535-2365
全長(mm)
110
仕様
マグネット付
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂
タイプ
スリムタイプ
対辺寸法(mm)
6.35mm六角軸
先端径(mm)
4.6
刃先
[[+]]2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする