曜日別特売
AEH-G400A(G) グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 Aladdin 06875360

AEH-G400A(G) グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 Aladdin 06875360
AEH-G400A(G) グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 Aladdin 06875360
AEH-G400A(G) グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 Aladdin 06875360
AEH-G400A(G) グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 Aladdin 06875360
AEH-G400A(G) グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 Aladdin 06875360
AEH-G400A(G) グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 Aladdin 06875360
AEH-G400A(G) グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 Aladdin 06875360
AEH-G400A(G) グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 Aladdin 06875360
AEH-G400A(G) グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 Aladdin 06875360
AEH-G400A(G) グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 Aladdin 06875360
AEH-G400A(G) グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 Aladdin 06875360
AEH-G400A(G) グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 Aladdin 06875360

グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
グリーン
注文コード
06875360
品番
AEH-G400A(G)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。手軽に使えるパーソナルタイプ。
200W、400Wの2段階で出力が可能。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ付き。
操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇切替スイッチ:200W/400W
◇発熱体:グラファイトヒーター
◇安全装置:二重安全転倒オフスイッチ
◇メーカー保証:(本体1年/ヒーター2年)

用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
色
グリーン
質量(kg)
1.3
スイッチ
切替:200W/400W
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
二重安全転倒オフスイッチ
保証期間
本体1年/ヒーター2年
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×18×53

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする