曜日別特売
CAH-G42GG(W) グラファイトヒーター トリカゴ  防滴仕様  IP22 Aladdin 06875396

CAH-G42GG(W) グラファイトヒーター トリカゴ  防滴仕様  IP22 Aladdin 06875396
CAH-G42GG(W) グラファイトヒーター トリカゴ  防滴仕様  IP22 Aladdin 06875396
CAH-G42GG(W) グラファイトヒーター トリカゴ  防滴仕様  IP22 Aladdin 06875396
CAH-G42GG(W) グラファイトヒーター トリカゴ  防滴仕様  IP22 Aladdin 06875396
CAH-G42GG(W) グラファイトヒーター トリカゴ  防滴仕様  IP22 Aladdin 06875396
CAH-G42GG(W) グラファイトヒーター トリカゴ  防滴仕様  IP22 Aladdin 06875396
CAH-G42GG(W) グラファイトヒーター トリカゴ  防滴仕様  IP22 Aladdin 06875396
CAH-G42GG(W) グラファイトヒーター トリカゴ  防滴仕様  IP22 Aladdin 06875396
CAH-G42GG(W) グラファイトヒーター トリカゴ  防滴仕様  IP22 Aladdin 06875396

グラファイトヒーター トリカゴ 防滴仕様 IP22

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
06875396
品番
CAH-G42GG(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

超速暖0.2秒ですぐあたたかい。大型ガードを搭載した安全に配慮したデザイン。
200W、400Wの2段階で出力が可能。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ付き。
操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。防滴つまみ採用。底面すべり止め。
【仕様】
◇切替スイッチ:200W/400W
◇発熱体:グラファイトヒーター
◇安全装置:二重安全転倒オフスイッチ
◇電源コード:2.3mロングコード採用

用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
色
ホワイト
材質
樹脂、アルミ
質量(kg)
1.6
スイッチ
切替:200W/400W
安全装置
二重安全転倒オフスイッチ
保証期間
本体1年/ヒーター2年
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×19×53.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする