※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの 伝導部品
Pro-Autoの 自在継手
Pro-Autoの ユニバーサルジョイント
フリーアングルユニバーサル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07038404
品番
2740000
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
標準タイプ
全長(mm)
59
差込角(mm)
12.7
外径D(Φmm)
25
質量(g)
107
トラスコ品番
848-5098