KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBKスプロケット40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全173種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07039454
品番
FBK40B13D18
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
13
軸穴径(Φmm)
18
仕様
旧JISキー溝
トラスコ品番
803-7350
質量(kg)
0.23
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7